noscriptSherwood 10x1.50mm HSSGT LONG SHANK SECOND TAP | Cromwell Tools

Sherwood

10x1.50mm HSSGT LONG SHANK SECOND TAP

SKU:

SHR0850450H

€10.29

Ex VAT

€12.25

Inc VAT

IN STOCK (50+)

    Product Details

    Canal drept Seria Lungă - Auxiliar


    Product Specification
    Attribute
    Value

    • Diametru filet:

    8mm

    Aplicație materială

    Fontă Oțel

    Brand

    Sherwood

    Categoria ISO

    M N P

    Clasa de potrivire

    6H

    Dimensiune filet

    M10

    Dimensiuni standard

    ISO 529

    Direcția firului

    Mâna Dreaptă

    EAN

    5036140180406

    ECLASS Code

    21010210

    Finisaj/Acoperire

    Luminos

    Fir standard

    Matriţe, filet metric grosier

    Lățimea pătratului

    6.3mm

    Lungime totală

    108mm

    Lungimea firului

    24mm

    Material

    Oțel de mare viteză

    Număr de caneluri

    4

    Pitch

    1.5mm

    Șanfren

    Al doilea

    Threading Tap Type

    Gaură de agățat

    UNSPSC Code

    27112806