€7.87
Ex VAT
€9.37
Inc VAT
25 Variations Available
Product Details
Product Specification
ISO pas special
IS0 529
Canal drept, Dimensiuni individuale
(1) Diametrul şi înclinarea nu sunt stipulate în ISO.
Attribute | Value |
---|---|
• Diametru filet: | 10mm |
Aplicație materială | Fontă |
Brand | Sherwood |
Clasa de potrivire | 6H |
Dimensiune filet | M10 |
Dimensiuni standard | ISO 529 |
Direcția firului | Mâna Dreaptă |
EAN | 5036140180277 |
ECLASS Code | 21010210 |
Finisaj/Acoperire | Luminos |
Fir standard | Fine metrică |
Lățimea pătratului | 8mm |
Lungime totală | 80mm |
Lungimea firului | 20mm |
Material | Oțel de mare viteză |
Număr de caneluri | 4 |
Pitch | 1.25mm |
Șanfren | Conic |
Threading Tap Type | Gaură de agățat |
UNSPSC Code | 27112806 |