noscriptSherwood 1/8"x40 BSW HSSGT STR. FLUTE TAPER TAP | Cromwell Tools

Sherwood

1/8"x40 BSW HSSGT STR. FLUTE TAPER TAP

SKU:

SHR0851320A

€11.16

Ex VAT

€13.28

Inc VAT

IN STOCK (50+)

    Product Details

    ISO 529 - Canal drept, Dimensiuni individuale


    Product Specification
    Attribute
    Value

    • Diametru filet:

    3.15mm

    Aplicație materială

    Aluminiu Oțel Oțel inoxidabil

    Brand

    Sherwood

    Categoria ISO

    K M N P

    Clasa de potrivire

    6H

    Dimensiune filet

    1/8in.

    Dimensiuni standard

    ISO 529

    Direcția firului

    Mâna Dreaptă

    EAN

    5036140280113

    ECLASS Code

    21010210

    Finisaj/Acoperire

    Luminos

    Fir standard

    BSS

    Lățimea pătratului

    2.5mm

    Lungime totală

    48mm

    Lungimea firului

    16mm

    Material

    Oțel de mare viteză

    Număr de caneluri

    3

    Șanfren

    Conic

    Threading Tap Type

    Gaură de agățat

    TPI

    40

    UNSPSC Code

    27112806