€21.42
Ex VAT
€25.49
Inc VAT
3 Variations Available
Product Details
Product Specification
ANSI 94.9
Canal drept
Attribute | Value |
---|---|
• Diametru filet: | 11.1mm |
Aplicație materială | Aluminiu Fontă Oțel |
Brand | Sherwood |
Categoria ISO | K M N P |
Dimensiune filet | 1/8in. |
Dimensiuni standard | ANSI 94.9 |
Direcția firului | Mâna Dreaptă |
EAN | 5036140182936 |
ECLASS Code | 21010210 |
Finisaj/Acoperire | Luminos |
Fir standard | NPTF |
Lățimea pătratului | 8.3mm |
Lungime totală | 54mm |
Lungimea firului | 19mm |
Material | Oțel de mare viteză |
Număr de caneluri | 4 |
Șanfren | Mufă |
Threading Tap Type | Gaură de agățat |
TPI | 27 |
UNSPSC Code | 27112806 |