noscriptSherwood 1/4"x26 BSF HSSGT SPIRALFLUTE TAP | Cromwell Tools

Sherwood

1/4"x26 BSF HSSGT SPIRALFLUTE TAP

SKU:

SHR0851610F

€23.53

Ex VAT

€28.00

Inc VAT

IN STOCK (50+)

    Product Details

    IS0 529 Canal Spiralat


    Product Specification
    Attribute
    Value

    • Diametru filet:

    6.3mm

    Aplicație materială

    Fontă Oțel Oțel inoxidabil

    Brand

    Sherwood

    Categoria ISO

    K M N

    Clasa de potrivire

    2B

    Dimensiune filet

    1/4in.

    Dimensiuni standard

    ISO 529

    Direcția firului

    Mâna Dreaptă

    EAN

    5036140280878

    ECLASS Code

    21010210

    Finisaj/Acoperire

    Luminos

    Fir standard

    BSF

    Lățimea pătratului

    5mm

    Lungime totală

    66mm

    Lungimea firului

    19mm

    Material

    Oțel de mare viteză

    Număr de caneluri

    3

    Șanfren

    Flaut spiralat

    Threading Tap Type

    Gaură de agățat

    TPI

    26

    UNSPSC Code

    27112806