noscriptSherwood 1/4"x19 BSPF HSSGT STR. FLUTE TAPER TAP | Cromwell Tools

Sherwood

1/4"x19 BSPF HSSGT STR. FLUTE TAPER TAP

SKU:

SHR0852020A

€13.26

Ex VAT

€15.78

Inc VAT

IN STOCK (50+)

    Product Details

    IS0 529 - Canal drept, Dimensiuni individuale - Con


    Product Specification
    Attribute
    Value

    • Diametru filet:

    10mm

    Aplicație materială

    Fontă Oțel inoxidabil

    Brand

    Sherwood

    Categoria ISO

    M N P

    Clasa de potrivire

    2B

    Dimensiune filet

    1/4in.

    Dimensiuni standard

    ISO 529

    Direcția firului

    Mâna Dreaptă

    EAN

    5036140182424

    ECLASS Code

    21010210

    Finisaj/Acoperire

    Luminos

    Fir standard

    BSP (F)

    Lățimea pătratului

    8mm

    Lungime totală

    67mm

    Lungimea firului

    19mm

    Material

    Oțel de mare viteză

    Număr de caneluri

    3

    Șanfren

    Conic

    Threading Tap Type

    Gaură de agățat

    TPI

    19

    UNSPSC Code

    27112806