€24.34
Ex VAT
€28.96
Inc VAT
3 Variations Available
Product Details
Product Specification
ANSI 94.9
Canal drept
Attribute | Value |
---|---|
• Diametru filet: | 14mm |
Aplicație materială | Aluminiu Oțel Oțel inoxidabil |
Brand | Sherwood |
Categoria ISO | K M N P |
Dimensiune filet | 1/4in. |
Dimensiuni standard | ANSI 94.9 |
Direcția firului | Mâna Dreaptă |
EAN | 5036140182943 |
ECLASS Code | 21010210 |
Finisaj/Acoperire | Luminos |
Fir standard | NPTF |
Lățimea pătratului | 10.7mm |
Lungime totală | 62mm |
Lungimea firului | 27mm |
Material | Oțel de mare viteză |
Număr de caneluri | 4 |
Șanfren | Mufă |
Threading Tap Type | Gaură de agățat |
TPI | 18 |
UNSPSC Code | 27112806 |