Sherwood

1/4"x18 NPT HSSGT STR. FLUTE PLUGTAP

SKU:

SHR0853030C

€14.34

Ex VAT

€17.06

Inc VAT

IN STOCK (50+)

    Product Details

    ANSI 94.9
    Canal drept


    Product Specification
    Attribute
    Value

    • Diametru filet:

    14mm

    Aplicație materială

    Aluminiu Fontă Oțel inoxidabil

    Brand

    Sherwood

    Categoria ISO

    K M N P

    Dimensiune filet

    1/4in.

    Dimensiuni standard

    ANSI 94.9

    Direcția firului

    Mâna Dreaptă

    EAN

    5036140182837

    ECLASS Code

    21010210

    Finisaj/Acoperire

    Luminos

    Fir standard

    NPT

    Lățimea pătratului

    10.7mm

    Lungime totală

    62mm

    Lungimea firului

    27mm

    Material

    Oțel de mare viteză

    Număr de caneluri

    4

    Șanfren

    Mufă

    Threading Tap Type

    Gaură de agățat

    TPI

    18

    UNSPSC Code

    27112806