Sherwood

1/2"x16 BSF HSSGT STR. FLUTE SECOND TAP

SKU:

SHR0851660B

€12.13

Ex VAT

€14.43

Inc VAT

IN STOCK (18)

    Product Details

    IS0 529 Canal drept, Dimensiuni individuale


    Product Specification
    Attribute
    Value

    • Diametru filet:

    9mm

    Aplicație materială

    Aluminiu Fontă Oțel

    Brand

    Sherwood

    Categoria ISO

    K N P

    Clasa de potrivire

    2B

    Dimensiune filet

    1/2in.

    Dimensiuni standard

    ISO 529

    Direcția firului

    Mâna Dreaptă

    EAN

    5036140281042

    ECLASS Code

    21010210

    Finisaj/Acoperire

    Luminos

    Fir standard

    BSF

    Lățimea pătratului

    7.1mm

    Lungime totală

    89mm

    Lungimea firului

    29mm

    Material

    Oțel de mare viteză

    Număr de caneluri

    4

    Șanfren

    Al doilea

    Threading Tap Type

    Gaură de agățat

    TPI

    16

    UNSPSC Code

    27112806