€16.74
Ex VAT
€19.92
Inc VAT
10 Variations Available
Product Details
Product Specification
IS0 529 Vârf Spiralat
Attribute | Value |
---|---|
• Diametru filet: | 9mm |
Aplicație materială | Aluminiu Oțel |
Brand | Sherwood |
Categoria ISO | K M P |
Clasa de potrivire | 2B |
Dimensiune filet | 1/2in. |
Dimensiuni standard | ISO 529 |
Direcția firului | Mâna Dreaptă |
EAN | 5036140281066 |
ECLASS Code | 21010210 |
Finisaj/Acoperire | Luminos |
Fir standard | BSF |
Lățimea pătratului | 7.1mm |
Lungime totală | 89mm |
Lungimea firului | 29mm |
Material | Oțel de mare viteză |
Număr de caneluri | 4 |
Threading Tap Type | Gaură de agățat |
TPI | 16 |
UNSPSC Code | 27112806 |