noscriptSherwood 1/2"x14 BSPF HSSGT STR. FLUTE TAPER TAP | Cromwell Tools

Sherwood

1/2"x14 BSPF HSSGT STR. FLUTE TAPER TAP

SKU:

SHR0852040A

€34.95

Ex VAT

€41.59

Inc VAT

IN STOCK (27)

    Product Details

    IS0 529 - Canal drept, Dimensiuni individuale - Con


    Product Specification
    Attribute
    Value

    • Diametru filet:

    16mm

    Aplicație materială

    Aluminiu Oțel Oțel inoxidabil

    Brand

    Sherwood

    Categoria ISO

    K M N P

    Clasa de potrivire

    2B

    Dimensiune filet

    1/2in.

    Dimensiuni standard

    ISO 529

    Direcția firului

    Mâna Dreaptă

    EAN

    5036140182547

    ECLASS Code

    21010210

    Finisaj/Acoperire

    Luminos

    Fir standard

    BSP (F)

    Lățimea pătratului

    12.5mm

    Lungime totală

    87mm

    Lungimea firului

    26mm

    Material

    Oțel de mare viteză

    Număr de caneluri

    4

    Șanfren

    Conic

    Threading Tap Type

    Gaură de agățat

    TPI

    14

    UNSPSC Code

    27112806