€12.18
Ex VAT
€14.49
Inc VAT
7 Variations Available
Product Details
Product Specification
ANSI 94.9
Canal drept
Attribute | Value |
---|---|
• Diametru filet: | 8mm |
Aplicație materială | Aluminiu Fontă |
Brand | Sherwood |
Categoria ISO | K M N |
Dimensiune filet | 1/16in. |
Dimensiuni standard | ANSI 94.9 |
Direcția firului | Mâna Dreaptă |
EAN | 5036140182813 |
ECLASS Code | 21010210 |
Finisaj/Acoperire | Luminos |
Fir standard | NPT |
Lățimea pătratului | 6mm |
Lungime totală | 54mm |
Lungimea firului | 17.5mm |
Material | Oțel de mare viteză |
Număr de caneluri | 4 |
Șanfren | Mufă |
Threading Tap Type | Gaură de agățat |
TPI | 27 |
UNSPSC Code | 27112806 |