€28.23
Ex VAT
€33.59
Inc VAT
4 Variations Available
Product Details
Product Specification
UNC (Unificat Național Mare) - Canal spiralat (BLF) - HSS-EV Finisaj deschis.
Pentru găuri oarbe mai scurte. Conector conic conform DIN forma C (3 x P). Toleranța de filetare conform 6H. Produs din HSS-EV cu finisaj oxidat. Produs conform DIN 371/376.
Attribute | Value |
---|---|
• Diametru filet: | 4mm |
Aplicație materială | Oțel inoxidabil |
Atingeți Tip | Flaut spiralat |
Brand | SwissTech |
Clasa de potrivire | 2B |
Dimensiune filet | No.6 |
Direcția firului | Mâna Dreaptă |
EAN | 5036140374041 |
ECLASS Code | 21010210 |
Finisaj/Acoperire | Luminos |
Fir standard | UNC |
Individual sau set | Individual |
Lățimea pătratului | 3mm |
Lungime totală | 56 |
Lungimea firului | 13mm |
Material | Supapă numai |
Material de | M35 |
Număr de caneluri | 3 |
Threading Tap Type | Robinet de mașină |
TPI | 32 |
Unghi tăiș | 45° |
UNSPSC Code | 27112806 |