€34.82
Ex VAT
€41.44
Inc VAT
2 Variations Available
Product Details
Product Specification
UNF (Unificat Național Fin) - Canal spiralat (BLF) - HSS-EV Finisaj deschis.
Pentru găuri oarbe mai scurte. Conector conic conform DIN forma C (3 x P). Toleranța de filetare conform 6H. Produs din HSS-EV cu finisaj oxidat. Produs conform DIN 371/376.
Attribute | Value |
---|---|
• Diametru filet: | 3.5mm |
Adâncimea de atingere | 12mm |
Atingeți Tip | Flaut spiralat |
Brand | SwissTech |
Clasa de potrivire | 2B |
Dimensiune filet | No.10 |
Direcția firului | Mâna Dreaptă |
EAN | 5036140374164 |
ECLASS Code | 21010210 |
Finisaj/Acoperire | Luminos |
Fir standard | UNF |
Individual sau set | Individual |
Lățimea pătratului | 16mm |
Lungime totală | 70 |
Lungimea firului | 16mm |
Material | Supapă numai |
Material de | M35 |
Număr de caneluri | 3 |
Threading Tap Type | Robinet de mașină |
TPI | 32 |
Unghi tăiș | 45° |
UNSPSC Code | 27112806 |