€15.95
Ex VAT
€18.98
Inc VAT
9 Variations Available
Product Details
Product Specification
Pentru găuri oarbe. Vârf conic conform DIN form C (3 x P). Toleranţă de filetare:
canal spiralat conform 6H.
Attribute | Value |
---|---|
• Diametru filet: | 8mm |
Adâncimea de atingere | 20mm |
Aplicație materială | Alamă Oțel moale |
Atingeți Tip | Flaut spiralat |
Brand | SwissTech |
Clasa de potrivire | 6H |
Dimensiune filet | M8 |
Direcția firului | Mâna Dreaptă |
EAN | 5036140208414 |
ECLASS Code | 21010210 |
Finisaj/Acoperire | Temperat cu abur |
Fir standard | Matriţe, filet metric grosier |
Individual sau set | Individual |
Lățimea pătratului | 6.2mm |
Lungime totală | 90 |
Lungimea firului | 13mm |
Material | Supapă numai |
Material de | M35 |
Număr de caneluri | 3 |
Pitch | 1.25mm |
Threading Tap Type | Robinet de mașină |
Unghi tăiș | 40° |
UNSPSC Code | 27112806 |