€32.34
Ex VAT
€38.48
Inc VAT
Product Details
Product Specification
Canelurile de lubrifiere reprezintă o caracteristică a tuturor tarozilor de tip M3,0 sau mai mari. Fabricaţi conform DIN 371/376.
Necanelat - HSS-EV (Acoperit cu TiN)
Pentru găuri străpunse şi oarbe. Vârf conic conform DIN form B (3.5 x P to 5.5 x P).
Toleranţă de filetare conform 6H.
Attribute | Value |
---|---|
• Diametru filet: | 8mm |
Aplicație materială | Aliaje de magneziu Aliaje de zinc |
Atingeți Tip | Tarozi filetare prin laminare |
Brand | SwissTech |
Clasa de potrivire | 6H |
Culoarea inelului | Verde |
Dimensiune filet | M8 |
Direcția firului | Mâna Dreaptă |
EAN | 5036140209855 |
ECLASS Code | 21010210 |
Finisaj/Acoperire | Cositor |
Fir standard | Matriţe, filet metric grosier |
Individual sau set | Individual |
Lățimea pătratului | 6.2mm |
Lungime totală | 90mm |
Lungimea firului | 20mm |
Material | Supapă numai |
Material de | M35 |
Pitch | 1.25mm |
Threading Tap Type | Robinet de mașină |
UNSPSC Code | 27112806 |