noscriptSwissTech M6x1 ORANGE SP/FL 371 HSS-PM NIT+OX TAP | Cromwell Tools

SwissTech

M6x1 ORANGE SP/FL 371 HSS-PM NIT+OX TAP

SKU:

SWT1856021N

€22.13

Ex VAT

€26.33

Inc VAT

IN STOCK (50+)

    Product Details

    Pentru găuri oarbe. Vârf conic conform DIN forma C. Acest tarod beneficiază de un vârf special şanfrenat de (3 x P). Toleranţă de filetare: canal spiralat conform 6H.


    Product Specification
    Attribute
    Value

    • Diametru filet:

    6mm

    Adâncimea de atingere

    15mm

    Aplicație materială

    Aliaje de înaltă temperatură

    Atingeți Tip

    Canelură dreaptă

    Brand

    SwissTech

    Clasa de potrivire

    6HX

    Dimensiune filet

    M6

    Direcția firului

    Mâna Dreaptă

    EAN

    5036140209459

    ECLASS Code

    21010210

    Finisaj/Acoperire

    Nitrură Temperat cu abur

    Fir standard

    Matriţe, filet metric grosier

    Individual sau set

    Individual

    Lățimea pătratului

    4.9mm

    Lungime totală

    80

    Lungimea firului

    11mm

    Material

    Oțel metalic pulbere de mare viteză

    Număr de caneluri

    3

    Pitch

    1mm

    Threading Tap Type

    Robinet de mașină

    Unghi tăiș

    40°

    UNSPSC Code

    27112806