€19.58
Ex VAT
€23.30
Inc VAT
6 Variations Available
Product Details
Product Specification
Pentru găuri străpunse. Vârf conic conform DIN forma B (de la 3.5 x P la 5.5 x P).
Toleranţe de filetare conform 6HX.
Attribute | Value |
---|---|
• Diametru filet: | 6mm |
Aplicație materială | Aliaje de înaltă temperatură nichel |
Atingeți Tip | Punct spiral |
Brand | SwissTech |
Clasa de potrivire | 6HX |
Dimensiune filet | M5 |
Direcția firului | Mâna Dreaptă |
EAN | 5036140209367 |
ECLASS Code | 21010210 |
Finisaj/Acoperire | Nitrură Temperat cu abur |
Fir standard | Matriţe, filet metric grosier |
Individual sau set | Individual |
Lățimea pătratului | 4.9mm |
Lungime totală | 70 |
Lungimea firului | 16mm |
Material | Oțel metalic pulbere de mare viteză |
Număr de caneluri | 3 |
Pitch | 0.8mm |
Threading Tap Type | Robinet de mașină |
UNSPSC Code | 27112806 |