€13.82
Ex VAT
€16.45
Inc VAT
Product Details
Product Specification
ISO Metric
Canal Spiralat
Pentru găurile oarbe.
Cap tarod conform DIN forma C.
Toleranţe de filetare conform 6H.
Proprietăţile universale unice ale acestor tarozi garantează o productivitate sporită, reducând timpul petrecut pentru schimbarea tarozilor pentru diferite materiale şi reducând în acelaşi timp numărul de tarozi necesari atelierului mecanic.
Tarozii de maşină Swiss+Tech cu „inel negru" împreună cu gama lor largă de aplicaţii reprezintă rezultatul multor ani de experinţă în frezarea de metale. Resposanbilitatea pentru dezvoltarea acestui produs o poartă şi următoarele solicitări din partea clienţilor.
Versatilitate sporită pentru tarozi.
Reducerea varietăţii confuze de tipuri.
Reducerea costurilor de depozitare a sculelor.
Reducerea timpului de înlocuire a pieselor.
Pentru aplicaţiile generale de filetare. Pentru producţia de filetare a unor materiale specifice un tarod specializat poate fi mult mai Adecvat. Fabricate conform DIN 371/376.
Geometria piesei (cu până la 138 de parametri) a fost dezvoltată şi optimizată pe parcursul unor lungi teste în cooperare cu utilizatori din diverse secţiuni ale oţelului structurat, aluminiului turnat, prelucrarea oţelului, oţeluri VA, oţeluri cu grad mare de rezistenţă termică şi oţeluri pentru scule. Straturile dure de acoperire măreşte raza de aplicare. Acest obiectiv de dezvoltare a Tarozilor Swiss+Tech's cu „inel negru" reprezintă realizarea unor toleranţe mai înguste şi timpi de prelucrare îmbunătăţiţi pentru producţie de filete.
Attribute | Value |
---|---|
• Diametru filet: | 6mm |
Adâncimea de atingere | 12.5mm |
Atingeți Tip | Flaut spiralat |
Brand | SwissTech |
Clasa de potrivire | 6H |
Dimensiune filet | M5 |
Direcția firului | Mâna Dreaptă |
EAN | 5036140209992 |
ECLASS Code | 21010210 |
Finisaj/Acoperire | Luminos |
Fir standard | Matriţe, filet metric grosier |
Individual sau set | Individual |
Lățimea pătratului | 4.9mm |
Lungime totală | 70mm |
Lungimea firului | 8.5mm |
Material | Oțel de mare viteză cobalt |
Material de | M35 |
Număr de caneluri | 3 |
Pitch | 0.8mm |
Threading Tap Type | Robinet de mașină |
Unghi tăiș | 40° |
UNSPSC Code | 27112806 |