€14.16
Ex VAT
€16.85
Inc VAT
5 Variations Available
Product Details
Product Specification
Pentru găuri oarbe. Vârf buşon/de finisare conform DIN formă C (de la 2 x P la 3 x P).
Toleranţe de filetare conform 6HX.
Attribute | Value |
---|---|
• Diametru filet: | 4.5mm |
Aplicație materială | Fontă |
Atingeți Tip | Canelură dreaptă |
Brand | SwissTech |
Clasa de potrivire | 6HX |
Dimensiune filet | M4 |
Direcția firului | Mâna Dreaptă |
EAN | 5036140209107 |
ECLASS Code | 21010210 |
Finisaj/Acoperire | Nitrură |
Fir standard | Matriţe, filet metric grosier |
Individual sau set | Individual |
Lățimea pătratului | 3.4mm |
Lungime totală | 63 |
Lungimea firului | 13mm |
Material | Supapă numai |
Material de | M35 |
Număr de caneluri | 3 |
Pitch | 0.7mm |
Threading Tap Type | Robinet de mașină |
UNSPSC Code | 27112806 |