€21.39
Ex VAT
€25.45
Inc VAT
6 Variations Available
Product Details
Product Specification
Pentru găuri oarbe. Vârf conic conform DIN forma C. Acest tarod beneficiază de un vârf special şanfrenat de (3 x P). Toleranţă de filetare: canal spiralat conform 6H.
Attribute | Value |
---|---|
• Diametru filet: | 4.5mm |
Adâncimea de atingere | 10mm |
Aplicație materială | Aliaje de înaltă temperatură Aliaje de titan |
Atingeți Tip | Canelură dreaptă |
Brand | SwissTech |
Clasa de potrivire | 6HX |
Dimensiune filet | M4 |
Direcția firului | Mâna Dreaptă |
EAN | 5036140209435 |
ECLASS Code | 21010210 |
Finisaj/Acoperire | Nitrură |
Fir standard | Matriţe, filet metric grosier |
Individual sau set | Individual |
Lățimea pătratului | 3.4mm |
Lungime totală | 63 |
Lungimea firului | 7mm |
Material | Oțel metalic pulbere de mare viteză |
Număr de caneluri | 2 |
Pitch | 0.7mm |
Threading Tap Type | Robinet de mașină |
Unghi tăiș | 40° |
UNSPSC Code | 27112806 |