noscriptSwissTech M4x0.7 GREEN F/LESS 371 HSS-EV TiN TAP | Cromwell Tools

SwissTech

M4x0.7 GREEN F/LESS 371 HSS-EV TiN TAP

SKU:

SWT1858015G

€23.16

Ex VAT

€27.56

Inc VAT

IN STOCK (33)

    Product Details

    Canelurile de lubrifiere reprezintă o caracteristică a tuturor tarozilor de tip M3,0 sau mai mari. Fabricaţi conform DIN 371/376.
    Necanelat - HSS-EV (Acoperit cu TiN)
    Pentru găuri străpunse şi oarbe. Vârf conic conform DIN form B (3.5 x P to 5.5 x P).
    Toleranţă de filetare conform 6H.


    Product Specification
    Attribute
    Value

    • Diametru filet:

    4.5mm

    Aplicație materială

    Aliaje de zinc

    Atingeți Tip

    Tarozi filetare prin laminare

    Brand

    SwissTech

    Clasa de potrivire

    6H

    Dimensiune filet

    M4

    Direcția firului

    Mâna Dreaptă

    EAN

    5036140209824

    ECLASS Code

    21010210

    Finisaj/Acoperire

    Cositor

    Fir standard

    Matriţe, filet metric grosier

    Individual sau set

    Individual

    Lățimea pătratului

    3.4mm

    Lungime totală

    63

    Lungimea firului

    13mm

    Material

    Supapă numai

    Material de

    M35

    Pitch

    0.7mm

    Threading Tap Type

    Robinet de mașină

    UNSPSC Code

    27112806