€17.50
Ex VAT
€20.82
Inc VAT
Product Details
Product Specification
Canelurile de lubrifiere reprezintă o caracteristică a tuturor tarozilor de tip M3,0 sau mai mari. Fabricaţi conform DIN 371/376.
Necanelat - Finisaj lucios HSS-EV
Pentru găuri străpunse şi oarbe. Vârf conic conform HSS-EV NECANELAT DIN forma B (de la 3,5 x P la 5,5 x P). Toleranţă de filetare conform 6H.
Attribute | Value |
---|---|
• Diametru filet: | 4.5mm |
Aplicație materială | Alamă Cupru |
Atingeți Tip | Tarozi filetare prin laminare |
Brand | SwissTech |
Clasa de potrivire | 6H |
Culoarea inelului | Verde |
Dimensiune filet | M4 |
Direcția firului | Mâna Dreaptă |
EAN | 5036140209749 |
ECLASS Code | 21010210 |
Finisaj/Acoperire | Luminos |
Fir standard | Matriţe, filet metric grosier |
Individual sau set | Individual |
Lățimea pătratului | 3.4mm |
Lungime totală | 63mm |
Lungimea firului | 13mm |
Material | Supapă numai |
Material de | M35 |
Pitch | 0.7mm |
Threading Tap Type | Robinet de mașină |
UNSPSC Code | 27112806 |