€13.37
Ex VAT
€15.91
Inc VAT
Product Details
Product Specification
Product Documents
Pentru găuri străpunse. Vârf conic conform DIN forma B. (de la 3,5 x P la 5,5 x P).
Toleranţă de filetare conform 6HX.
Attribute | Value |
---|---|
• Diametru filet: | 4.5mm |
Aplicație materială | Oțel inoxidabil |
Atingeți Tip | Punct spiral |
Brand | SwissTech |
Clasa de potrivire | 6HX |
Culoarea inelului | Albastru |
Dimensiune filet | M4 |
Direcția firului | Mâna Dreaptă |
EAN | 5036140208742 |
ECLASS Code | 21010210 |
Finisaj/Acoperire | Temperat cu abur |
Fir standard | Matriţe, filet metric grosier |
Individual sau set | Individual |
Lățimea pătratului | 3.4mm |
Lungime totală | 63mm |
Lungimea firului | 13mm |
Material | Supapă numai |
Material de | M35 |
Număr de caneluri | 3 |
Pitch | 0.7mm |
Threading Tap Type | Robinet de mașină |
UNSPSC Code | 27112806 |