SwissTech

M4x0.7 BLUE SP/FT 371 HSS-EV OX TAP

SKU:

SWT1852515B

€15.26

Ex VAT

€18.16

Inc VAT

IN STOCK (50+)

    Product Details

    Pentru găuri adânci oarbe. Vârf conic conform DIN forma C (de la 2 x P la 3 x P).
    Toleranţă de filetare conform 6H.


    Product Documents
    Product Specification
    Attribute
    Value

    • Diametru filet:

    4.5mm

    Adâncimea de atingere

    10mm

    Aplicație materială

    Cast Iron Stainless Steel Steel

    Atingeți Tip

    Flaut spiralat

    Brand

    SwissTech

    Clasa de potrivire

    6H

    Dimensiune filet

    M4

    Direcția firului

    Mâna Dreaptă

    EAN

    5036140208834

    ECLASS Code

    21010210

    Finisaj/Acoperire

    Temperat cu abur

    Fir standard

    Matriţe, filet metric grosier

    Individual sau set

    Individual

    Lățimea pătratului

    3.4mm

    Lungime totală

    63

    Lungimea firului

    7mm

    Material

    Supapă numai

    Material de

    M35

    Număr de caneluri

    3

    Pitch

    0.7mm

    Threading Tap Type

    Robinet de mașină

    Unghi tăiș

    45°

    UNSPSC Code

    27112806