€15.02
Ex VAT
€17.87
Inc VAT
9 Variations Available
Product Details
Product Specification
Pentru găuri străpunse. Vârf conic conform DIN forma B (de la 3.5 x P la 5.5 x P).
Toleranţe de filetare conform 6HX.
Attribute | Value |
---|---|
• Diametru filet: | 3.5mm |
Aplicație materială | Oțel aliat |
Atingeți Tip | Punct spiral |
Brand | SwissTech |
Clasa de potrivire | 6HX |
Dimensiune filet | M3 |
Direcția firului | Mâna Dreaptă |
EAN | 5036140208551 |
ECLASS Code | 21010210 |
Finisaj/Acoperire | Luminos |
Fir standard | Matriţe, filet metric grosier |
Individual sau set | Individual |
Lățimea pătratului | 2.7mm |
Lungime totală | 56 |
Lungimea firului | 11mm |
Material | Oțel de mare viteză cobalt |
Material de | M42 |
Număr de caneluri | 3 |
Pitch | 0,5 mm |
Threading Tap Type | Robinet de mașină |
UNSPSC Code | 27112806 |