SwissTech

M3x0.5 BLUE SP/FT 371 HSS-EV OX TAP

SKU:

SWT1852509B

€15.21

Ex VAT

€18.10

Inc VAT

IN STOCK (50+)

    Product Details

    Pentru găuri adânci oarbe. Vârf conic conform DIN forma C (de la 2 x P la 3 x P).
    Toleranţă de filetare conform 6H.


    Product Documents
    Product Specification
    Attribute
    Value

    • Diametru filet:

    3.5mm

    Adâncimea de atingere

    7.5mm

    Aplicație materială

    Cast Iron Stainless Steel Steel

    Atingeți Tip

    Flaut spiralat

    Brand

    SwissTech

    Clasa de potrivire

    6H

    Dimensiune filet

    M3

    Direcția firului

    Mâna Dreaptă

    EAN

    5036140208827

    ECLASS Code

    21010210

    Finisaj/Acoperire

    Temperat cu abur

    Fir standard

    Matriţe, filet metric grosier

    Individual sau set

    Individual

    Lățimea pătratului

    2.7mm

    Lungime totală

    56

    Lungimea firului

    6mm

    Material

    Supapă numai

    Material de

    M35

    Număr de caneluri

    3

    Pitch

    0,5 mm

    Threading Tap Type

    Robinet de mașină

    Unghi tăiș

    45°

    UNSPSC Code

    27112806