noscriptSwissTech M2.5x0.45 GREEN SP/FL 371HSS-EV NIT TAP | Cromwell Tools

SwissTech

M2.5x0.45 GREEN SP/FL 371HSS-EV NIT TAP

SKU:

SWT1857006G

€20.05

Ex VAT

€23.86

Inc VAT

IN STOCK (50+)

    Product Details

    Pentru găuri oarbe. Vârf conic conform DIN forma C. (de la 2 x P la 3 x P).
    Toleranţă de filetare conform 6H.
    ISO Metric Pas mare
    Unghi arc 45°. Adâncime de filetare 2.5 x D.


    Product Specification
    Attribute
    Value

    • Diametru filet:

    2.8mm

    Adâncimea de atingere

    6.25mm

    Aplicație materială

    Aliaje de aluminiu

    Atingeți Tip

    Flaut spiralat

    Brand

    SwissTech

    Clasa de potrivire

    6HX

    Culoarea inelului

    Verde

    Dimensiune filet

    M2.5

    Direcția firului

    Mâna Dreaptă

    EAN

    5036140209619

    ECLASS Code

    21010210

    Finisaj/Acoperire

    Nitrură

    Fir standard

    Matriţe, filet metric grosier

    Individual sau set

    Individual

    Lățimea pătratului

    2.1mm

    Lungime totală

    50mm

    Lungimea firului

    9mm

    Material

    Supapă numai

    Material de

    M35

    Număr de caneluri

    3

    Pitch

    0,45 mm

    Plumb

    Conic

    Threading Tap Type

    Robinet de mașină

    Unghi tăiș

    45°

    UNSPSC Code

    27112806