noscriptSwissTech M16x2 GREEN SP/PT 376 HSS-EV NIT TAP | Cromwell Tools

SwissTech

M16x2 GREEN SP/PT 376 HSS-EV NIT TAP

SKU:

SWT1856539G

€27.61

Ex VAT

€32.86

Inc VAT

IN STOCK (50+)

    Product Details

    Pentru găuri străpunse. Vârf conic conform DIN forma B. (de la 3,5 x P la 5,5 x P).
    Toleranţă de filetare conform 6HX.
    Fabricat conform DIN 371/376. Potrivit pentru următoarele grupuri de materiale


    Product Specification
    Attribute
    Value

    • Diametru filet:

    12mm

    Aplicație materială

    Aliaje de magneziu Aliaje de zinc

    Atingeți Tip

    Punct spiral

    Brand

    SwissTech

    Clasa de potrivire

    6HX

    Dimensiune filet

    M16

    Direcția firului

    Mâna Dreaptă

    EAN

    5036140209596

    ECLASS Code

    21010210

    Finisaj/Acoperire

    Nitrură

    Fir standard

    Matriţe, filet metric grosier

    Individual sau set

    Individual

    Lățimea pătratului

    9mm

    Lungime totală

    110

    Lungimea firului

    32mm

    Material

    Supapă numai

    Material de

    M35

    Număr de caneluri

    3

    Pitch

    2mm

    Plumb

    Conic

    Threading Tap Type

    Robinet de mașină

    UNSPSC Code

    27112806