SwissTech

M12x1.75 YELLOW SP/FL 376HSS-EV OX TAP

SKU:

SWT1850533Y

€26.29

Ex VAT

€31.29

Inc VAT

IN STOCK (34)

    Product Details

    Pentru găuri oarbe. Vârf conic conform DIN form C (3 x P). Toleranţă de filetare:
    canal spiralat conform 6H.


    Product Specification
    Attribute
    Value

    • Diametru filet:

    9mm

    Adâncimea de atingere

    30mm

    Aplicație materială

    Alamă Bronz Oțel moale

    Atingeți Tip

    Flaut spiralat

    Brand

    SwissTech

    Clasa de potrivire

    6H

    Dimensiune filet

    M12

    Direcția firului

    Mâna Dreaptă

    EAN

    5036140208438

    ECLASS Code

    21010210

    Finisaj/Acoperire

    Temperat cu abur

    Fir standard

    Matriţe, filet metric grosier

    Individual sau set

    Individual

    Lățimea pătratului

    7mm

    Lungime totală

    110

    Lungimea firului

    18mm

    Material

    Supapă numai

    Material de

    M35

    Număr de caneluri

    3

    Pitch

    1.75mm

    Threading Tap Type

    Robinet de mașină

    Unghi tăiș

    40°

    UNSPSC Code

    27112806