noscriptSwissTech M12x1.75 PURPLE SP/FL 376HSS-PM NIT TAP | Cromwell Tools

SwissTech

M12x1.75 PURPLE SP/FL 376HSS-PM NIT TAP

SKU:

SWT1854533P

€51.47

Ex VAT

€61.25

Inc VAT

IN STOCK (10)

    Product Details

    Pentru găuri străpunse. Spiralat stânga. Cap conic conform DIN forma D (de la 3,5 x P la 5 x P). Toleranţe de filetare conform 6HX.


    Product Specification
    Attribute
    Value

    • Diametru filet:

    9mm

    Aplicație materială

    Aliaje de titan nichel

    Atingeți Tip

    Flaut spiralat

    Brand

    SwissTech

    Clasa de potrivire

    6HX

    Dimensiune filet

    M12

    Direcția firului

    Mâna Dreaptă

    EAN

    5036140209244

    ECLASS Code

    21010210

    Finisaj/Acoperire

    Nitrură

    Fir standard

    Matriţe, filet metric grosier

    Individual sau set

    Individual

    Lățimea pătratului

    7mm

    Lungime totală

    110

    Lungimea firului

    29mm

    Material

    Oțel metalic pulbere de mare viteză

    Număr de caneluri

    3

    Pitch

    1.75mm

    Threading Tap Type

    Robinet de mașină

    Unghi tăiș

    15°

    UNSPSC Code

    27112806