€43.18
Ex VAT
€51.38
Inc VAT
6 Variations Available
Product Details
Product Specification
Pentru găuri oarbe. Vârf conic conform DIN forma C. Acest tarod beneficiază de un vârf special şanfrenat de (3 x P). Toleranţă de filetare: canal spiralat conform 6H.
Attribute | Value |
---|---|
• Diametru filet: | 9mm |
Adâncimea de atingere | 30mm |
Aplicație materială | Aliaje de înaltă temperatură Aliaje de titan nichel |
Atingeți Tip | Canelură dreaptă |
Brand | SwissTech |
Clasa de potrivire | 6HX |
Dimensiune filet | M12 |
Direcția firului | Mâna Dreaptă |
EAN | 5036140209480 |
ECLASS Code | 21010210 |
Finisaj/Acoperire | Temperat cu abur |
Fir standard | Matriţe, filet metric grosier |
Individual sau set | Individual |
Lățimea pătratului | 7mm |
Lungime totală | 110 |
Lungimea firului | 15mm |
Material | Oțel metalic pulbere de mare viteză |
Număr de caneluri | 3 |
Pitch | 1.75mm |
Threading Tap Type | Robinet de mașină |
Unghi tăiș | 40° |
UNSPSC Code | 27112806 |