€32.39
Ex VAT
€38.54
Inc VAT
9 Variations Available
Product Details
Product Specification
Product Documents
Pentru găuri adânci oarbe. Vârf conic conform DIN forma C (de la 2 x P la 3 x P).
Toleranţă de filetare conform 6H.
Attribute | Value |
---|---|
• Diametru filet: | 9mm |
Adâncimea de atingere | 30mm |
Aplicație materială | Cast Iron Stainless Steel Steel |
Atingeți Tip | Flaut spiralat |
Brand | SwissTech |
Clasa de potrivire | 6H |
Dimensiune filet | M12 |
Direcția firului | Mâna Dreaptă |
EAN | 5036140208889 |
ECLASS Code | 21010210 |
Finisaj/Acoperire | Temperat cu abur |
Fir standard | Matriţe, filet metric grosier |
Individual sau set | Individual |
Lățimea pătratului | 7mm |
Lungime totală | 110 |
Lungimea firului | 18mm |
Material | Supapă numai |
Material de | M35 |
Număr de caneluri | 3 |
Pitch | 1.75mm |
Threading Tap Type | Robinet de mașină |
Unghi tăiș | 45° |
UNSPSC Code | 27112806 |