noscriptSwissTech M10x1.5 RED SP/FL 371 HSS-CO OX TAP | Cromwell Tools

SwissTech

M10x1.5 RED SP/FL 371 HSS-CO OX TAP

SKU:

SWT1851530R

€25.63

Ex VAT

€30.50

Inc VAT

IN STOCK (41)

    Product Details

    Pentru găuri oarbe.


    Product Specification
    Attribute
    Value

    • Diametru filet:

    10mm

    Adâncimea de atingere

    25mm

    Aplicație materială

    Oțel aliat

    Atingeți Tip

    Flaut spiralat

    Brand

    SwissTech

    Clasa de potrivire

    6H

    Dimensiune filet

    M10

    Direcția firului

    Mâna Dreaptă

    EAN

    5036140208698

    ECLASS Code

    21010210

    Finisaj/Acoperire

    Temperat cu abur

    Fir standard

    Matriţe, filet metric grosier

    Individual sau set

    Individual

    Lățimea pătratului

    8mm

    Lungime totală

    100

    Lungimea firului

    13mm

    Material

    Supapă numai

    Material de

    M35

    Număr de caneluri

    3

    Pitch

    1.5mm

    Threading Tap Type

    Robinet de mașină

    Unghi tăiș

    40°

    UNSPSC Code

    27112806