SwissTech

M10x1.5 OR. SP/PT 371 HSS-PM NIT+OX TAP

SKU:

SWT1855530N

€32.11

Ex VAT

€38.21

Inc VAT

IN STOCK (7)

    Product Details

    Pentru găuri străpunse. Vârf conic conform DIN forma B (de la 3.5 x P la 5.5 x P).
    Toleranţe de filetare conform 6HX.


    Product Specification
    Attribute
    Value

    • Diametru filet:

    10mm

    Aplicație materială

    Aliaje de înaltă temperatură Aliaje de titan nichel

    Atingeți Tip

    Punct spiral

    Brand

    SwissTech

    Clasa de potrivire

    6HX

    Dimensiune filet

    M10

    Direcția firului

    Mâna Dreaptă

    EAN

    5036140209398

    ECLASS Code

    21010210

    Finisaj/Acoperire

    Nitrură Temperat cu abur

    Fir standard

    Matriţe, filet metric grosier

    Individual sau set

    Individual

    Lățimea pătratului

    8.00mm

    Lungime totală

    100

    Lungimea firului

    24.00mm

    Material

    Oțel metalic pulbere de mare viteză

    Număr de caneluri

    3

    Pitch

    1.5mm

    Threading Tap Type

    Robinet de mașină

    UNSPSC Code

    27112806