SwissTech

M10x1.5 GREEN SP/PT 371 HSS-EV NIT TAP

SKU:

SWT1856530G

€23.50

Ex VAT

€27.96

Inc VAT

IN STOCK (50+)

    Product Details

    Pentru găuri străpunse. Vârf conic conform DIN forma B. (de la 3,5 x P la 5,5 x P).
    Toleranţă de filetare conform 6HX.
    Fabricat conform DIN 371/376. Potrivit pentru următoarele grupuri de materiale


    Product Specification
    Attribute
    Value

    • Diametru filet:

    10mm

    Aplicație materială

    Aliaje de zinc Aluminiu

    Atingeți Tip

    Punct spiral

    Brand

    SwissTech

    Clasa de potrivire

    6HX

    Dimensiune filet

    M10

    Direcția firului

    Mâna Dreaptă

    EAN

    5036140209572

    ECLASS Code

    21010210

    Finisaj/Acoperire

    Nitrură

    Fir standard

    Matriţe, filet metric grosier

    Individual sau set

    Individual

    Lățimea pătratului

    8mm

    Lungime totală

    100

    Lungimea firului

    24mm

    Material

    Supapă numai

    Material de

    M35

    Număr de caneluri

    3

    Pitch

    1.5mm

    Plumb

    Conic

    Threading Tap Type

    Robinet de mașină

    UNSPSC Code

    27112806