€49.42
Ex VAT
€58.81
Inc VAT
4 Variations Available
Product Details
Product Specification
DIN5156
Attribute | Value |
---|---|
• Diametru filet: | 12mm |
Aplicație materială | Alamă Bronz Oțel carbon nealiat Oțel moale |
Atingeți Tip | Flaut spiralat |
Brand | SwissTech |
Clasa de potrivire | 6H |
Dimensiune filet | 3/8in |
Direcția firului | Mâna Dreaptă |
EAN | 5036140208513 |
ECLASS Code | 21010210 |
Finisaj/Acoperire | Luminos |
Fir standard | BSP |
Individual sau set | Individual |
Lățimea pătratului | 9mm |
Lungime totală | 100 |
Lungimea firului | 22mm |
Material | Supapă numai |
Material de | M35 |
Număr de caneluri | 3 |
Threading Tap Type | Robinet de mașină |
TPI | 19 |
Unghi tăiș | 40° |
UNSPSC Code | 27112806 |