noscriptSwissTech 1/8"x28 BSP YELLOW SP/FLDIN5156 HSSE TAP | Cromwell Tools

SwissTech

1/8"x28 BSP YELLOW SP/FLDIN5156 HSSE TAP

SKU:

SWT1850932Y

€34.43

Ex VAT

€40.97

Inc VAT

IN STOCK (24)

    Product Details

    DIN5156


    Product Specification
    Attribute
    Value

    • Diametru filet:

    7mm

    Aplicație materială

    Bronz Oțel moale

    Atingeți Tip

    Flaut spiralat

    Brand

    SwissTech

    Clasa de potrivire

    6H

    Dimensiune filet

    1/8in

    Direcția firului

    Mâna Dreaptă

    EAN

    5036140208490

    ECLASS Code

    21010210

    Finisaj/Acoperire

    Luminos

    Fir standard

    BSP

    Individual sau set

    Individual

    Lățimea pătratului

    5.5mm

    Lungime totală

    90

    Lungimea firului

    20mm

    Material

    Supapă numai

    Material de

    M35

    Număr de caneluri

    3

    Threading Tap Type

    Robinet de mașină

    TPI

    28

    Unghi tăiș

    40°

    UNSPSC Code

    27112806