noscriptSwissTech 1/4"x28 UNF BLUE SP/PT 374 HSSE TAP | Cromwell Tools

SwissTech

1/4"x28 UNF BLUE SP/PT 374 HSSE TAP

SKU:

SWT1853210B

€35.75

Ex VAT

€42.54

Inc VAT

IN STOCK (37)

    Product Details

    UNF (Unificat Național Fin) - Vârf spiralat/Bot pistol - HSS-EV Finisaj deschis.
    Găuri de prindere. Conector conic conform DIN forma B (3.5 x P - 5.5 x P). Toleranța de filetare conform 6HX. Produs din HSS-EV cu finisaj oxidat. Produs conform DIN 371/376.


    Product Specification
    Attribute
    Value

    • Diametru filet:

    4.5mm

    Atingeți Tip

    Punct spiral

    Brand

    SwissTech

    Clasa de potrivire

    2B

    Dimensiune filet

    1/4in

    Direcția firului

    Mâna Dreaptă

    EAN

    5036140374102

    ECLASS Code

    21010210

    Finisaj/Acoperire

    Luminos

    Fir standard

    UNF

    Individual sau set

    Individual

    Lățimea pătratului

    3.4mm

    Lungime totală

    80

    Lungimea firului

    17mm

    Material

    Supapă numai

    Material de

    M35

    Număr de caneluri

    3

    Threading Tap Type

    Robinet de mașină

    TPI

    28

    UNSPSC Code

    27112806