noscriptSherwood No.10x24 UNC HSSGT SPIRALPOINT TAP | Cromwell Tools

Sherwood

No.10x24 UNC HSSGT SPIRALPOINT TAP

SKU:

SHR0850830E

€14.24

Ex VAT

€16.95

Inc VAT

IN STOCK (50+)

    Product Details

    ISO 529 - Vârf spiralat/Bot pistol
    Formele de filet sunt din clasa de toleranță 2 cu potrivitre medie.


    Product Specification
    Attribute
    Value

    • Diametru filet:

    5mm

    Atingeți Tip

    Punct spiral

    Brand

    Sherwood

    Clasa de potrivire

    2B

    Dimensiune filet

    No.10

    Dimensiuni standard

    ISO 529

    Direcția firului

    Mâna Dreaptă

    EAN

    5036140278561

    ECLASS Code

    21010210

    Finisaj/Acoperire

    Temperat cu abur

    Fir standard

    UNC

    Individual sau set

    Individual

    Lățimea pătratului

    4mm

    Lungime totală

    58mm

    Lungimea firului

    16mm

    Material

    Oțel de mare viteză

    Material de

    M2

    Număr de caneluri

    3

    Threading Tap Type

    Robinet de mașină

    TPI

    24

    UNSPSC Code

    27112806