noscriptSherwood 7/8"x9 UNC HSSGT SPIRAL POINT TAP | Cromwell Tools

Sherwood

7/8"x9 UNC HSSGT SPIRAL POINT TAP

SKU:

SHR0850930E

€117.08

Ex VAT

€139.33

Inc VAT

IN STOCK (24)

    Product Details

    ISO 529 - Vârf spiralat/Bot pistol
    Formele de filet sunt din clasa de toleranță 2 cu potrivitre medie.


    Product Specification
    Attribute
    Value

    • Diametru filet:

    16mm

    Atingeți Tip

    Punct spiral

    Brand

    Sherwood

    Clasa de potrivire

    2B

    Dimensiune filet

    7/8in.

    Dimensiuni standard

    ISO 529

    Direcția firului

    Mâna Dreaptă

    EAN

    5036140279087

    ECLASS Code

    21010210

    Finisaj/Acoperire

    Temperat cu abur

    Fir standard

    UNC

    Individual sau set

    Individual

    Lățimea pătratului

    12.5mm

    Lungime totală

    118mm

    Lungimea firului

    38mm

    Material

    Oțel de mare viteză

    Material de

    M2

    Număr de caneluri

    3

    Threading Tap Type

    Robinet de mașină

    TPI

    9

    UNSPSC Code

    27112806