noscriptSherwood 5/16"x18 BSW HSSGT SPIRALPOINT TAP | Cromwell Tools

Sherwood

5/16"x18 BSW HSSGT SPIRALPOINT TAP

SKU:

SHR0851370E

€16.53

Ex VAT

€19.67

Inc VAT

IN STOCK (50+)

    Product Details

    ISO 529 Vârf Spiralat


    Product Specification
    Attribute
    Value

    • Diametru filet:

    8mm

    Atingeți Tip

    Punct spiral

    Brand

    Sherwood

    Clasa de potrivire

    6H

    Dimensiune filet

    5/16in.

    Dimensiuni standard

    ISO 529

    Direcția firului

    Mâna Dreaptă

    EAN

    5036140280328

    ECLASS Code

    21010210

    Finisaj/Acoperire

    Temperat cu abur

    Fir standard

    BSS

    Individual sau set

    Individual

    Lățimea pătratului

    6.3mm

    Lungime totală

    72mm

    Lungimea firului

    22mm

    Material

    Oțel de mare viteză

    Material de

    M2

    Număr de caneluri

    4

    Threading Tap Type

    Robinet de mașină

    TPI

    18

    UNSPSC Code

    27112806