Sherwood

3.5x0.60mm HSSGT FLUTELESS TAP

SKU:

SHR0850260K

€8.71

Ex VAT

€10.36

Inc VAT

OUT OF STOCK

    Product Details

    Fără canal


    Product Specification
    Attribute
    Value

    • Diametru filet:

    3.55mm

    Atingeți Tip

    Tarozi filetare prin laminare

    Brand

    Sherwood

    Clasa de potrivire

    6H

    Dimensiune filet

    M3.5

    Dimensiuni standard

    ISO 529

    Direcția firului

    Mâna Dreaptă

    EAN

    5036140179189

    ECLASS Code

    21010210

    Finisaj/Acoperire

    Luminos

    Fir standard

    Matriţe, filet metric grosier

    Individual sau set

    Individual

    Lățimea pătratului

    2.8mm

    Lungime totală

    50mm

    Lungimea firului

    13mm

    Material

    Oțel de mare viteză

    Material de

    M2

    Pitch

    0,6 mm

    Threading Tap Type

    Robinet de mașină

    UNSPSC Code

    27112806