€78.26
Ex VAT
€93.13
Inc VAT
15 Variations Available
Product Details
Product Specification
Canal Spiralat
Attribute | Value |
---|---|
• Diametru filet: | 14mm |
Aplicație materială | Stainless Steel Steel |
Atingeți Tip | Flaut spiralat |
Brand | Sherwood |
Categoria ISO | M P |
Clasa de potrivire | 6H |
Dimensiune filet | M18 |
Dimensiuni standard | ISO 529 |
Direcția firului | Mâna Dreaptă |
EAN | 5036140181168 |
ECLASS Code | 21010210 |
Finisaj/Acoperire | Temperat cu abur |
Fir standard | Matriţe, filet metric grosier |
Individual sau set | Individual |
Lățimea pătratului | 11.2mm |
Lungime totală | 112mm |
Lungimea firului | 30mm |
Material | Oțel de mare viteză |
Material de | M2 |
Număr de caneluri | 3 |
Pitch | 2.5mm |
Threading Tap Type | Robinet de mașină |
Unghi tăiș | 45° |
UNSPSC Code | 27112806 |