noscriptSherwood 1/4"x20 BSW HSSGT SPIRALFLUTE TAP | Cromwell Tools

Sherwood

1/4"x20 BSW HSSGT SPIRALFLUTE TAP

SKU:

SHR0851360F

€14.24

Ex VAT

€16.95

Inc VAT

IN STOCK (50+)

    Product Details

    Canal Spiralat


    Product Specification
    Attribute
    Value

    • Diametru filet:

    6.3mm

    Atingeți Tip

    Flaut spiralat

    Brand

    Sherwood

    Clasa de potrivire

    6H

    Dimensiune filet

    1/4in.

    Dimensiuni standard

    ISO 529

    Direcția firului

    Mâna Dreaptă

    EAN

    5036140280281

    ECLASS Code

    21010210

    Finisaj/Acoperire

    Temperat cu abur

    Fir standard

    BSS

    Individual sau set

    Individual

    Lățimea pătratului

    5mm

    Lungime totală

    66mm

    Lungimea firului

    19mm

    Material

    Oțel de mare viteză

    Material de

    M2

    Număr de caneluri

    3

    Threading Tap Type

    Robinet de mașină

    TPI

    20

    Unghi tăiș

    45°

    UNSPSC Code

    27112806