€89.77
Ex VAT
€106.83
Inc VAT
4 Variations Available
Product Details
Product Specification
Product Documents
Unghi de atac de 95° pentru inserţii pozitive 5° rombice de 35°.
Attribute | Value |
---|---|
Brand | Indexa |
Desemnare ISO | SVLBL 2525M16 |
Direcția de tăiere | Mâna stângă 60, |
EAN | 5036140081345 |
ECLASS Code | 21019107 |
Înălțimea de tăiere (h1) | 25mm |
Înălțimea tijei (h) | 25mm |
Inserați dimensiunea | 1604 |
Inserați forma | 35° Romb |
Inserții incluse | Niciuna |
Introduceți cercul inscripționat | 9.52 |
Introduceți lungimea muchiei de tăiere | 16 |
Introduceți tipul de susținere | Șurub -On |
Lățimea tijei (b) | 25mm |
Livrarea lichidului de răcire | Externe, |
Lungime totală (1) | 150mm |
Lungimea capului (l2) | 42mm |
Lungimea gâtului | 42mm |
Material tijă | Oțel |
Nr. Piesei MFR | SVLBR2525M16 |
Partea laterală până la vârful de tăiere (f) | 32mm |
Setați tipul | Suport individual pentru scule |
Stil de inserţie | VB_A VB_M VB_T |
Stilul tijei | Decalaj |
Suporturi scule | SVLB |
Unghiul de apropiere | 95 |
Unghiul de degajare | 5 |
UNSPSC Code | 23242106 |