noscriptIndexa PDJNL 2020K15 EXTERNAL TOOLHOLDER 106-2410 | Cromwell Tools

Indexa

PDJNL 2020K15 EXTERNAL TOOLHOLDER

SKU:

IND1062410K

MPN:

106-2410

€73.39

Ex VAT

€87.33

Inc VAT

IN STOCK (5)

    Product Details

    Unghi de atac de 93° pentru inserţiile negative rombice de 55°.


    Product Documents
    Product Specification
    Attribute
    Value

    Brand

    Indexa

    Centrul până la vârful de tăiere

    25mm

    Desemnare ISO

    PDJNL 2020K15

    Direcția de tăiere

    Mâna stângă 60,

    EAN

    5036140080492

    ECLASS Code

    21019107

    Înălțimea de tăiere (h1)

    20mm

    Înălțimea tijei (h)

    20mm

    Inserați dimensiunea

    1504 1506

    Inserați forma

    55° Rombic

    Introduceți tipul de susținere

    Blocarea pârghiei

    Lățimea tijei (b)

    20mm

    Livrarea lichidului de răcire

    Externe,

    Lungime totală (1)

    125mm

    Lungimea capului (l2)

    34mm

    Lungimea gâtului

    34mm

    Material tijă

    Oțel

    Nr. Piesei MFR

    PDJNL2020K15

    Partea laterală până la vârful de tăiere (f)

    25mm

    Setați tipul

    Suport individual pentru scule

    Stil de inserţie

    DN_A DN_G

    Stilul tijei

    Decalaj

    Suporturi scule

    PDJN

    Unghiul de apropiere

    93

    Unghiul de degajare

    0

    UNSPSC Code

    23242106