Indexa

MWLNL 2525M08 EXTERNAL TOOLHOLDER

SKU:

IND1061710K

MPN:

106-1710

€77.03

Ex VAT

€91.67

Inc VAT

OUT OF STOCK

    Product Details

    Unghi de atac de 95° pentru inserţii negative triunghiulare de 80°.


    Product Documents
    Product Specification
    Attribute
    Value

    Brand

    Indexa

    Desemnare ISO

    MWLNL 2525M08

    Direcția de tăiere

    Mâna stângă 60,

    EAN

    5036140080331

    ECLASS Code

    21019107

    Înălțimea de tăiere (h1)

    25mm

    Înălțimea tijei (h)

    25mm

    Inserați dimensiunea

    804

    Inserați forma

    Trigon

    Inserții incluse

    Niciuna

    Introduceți cercul inscripționat

    12.7

    Introduceți lungimea muchiei de tăiere

    8

    Introduceți tipul de susținere

    Strat superior

    Lățimea tijei (b)

    25mm

    Livrarea lichidului de răcire

    Externe,

    Lungime totală (1)

    150mm

    Lungimea capului (l2)

    34mm

    Material tijă

    Oțel

    Nr. Piesei MFR

    MWLNL2525M08

    Partea laterală până la vârful de tăiere (f)

    32mm

    Stil de inserţie

    WN_A WN_G WN_M

    Stilul tijei

    Drept

    Suporturi scule

    MWLN

    Unghiul de apropiere

    95

    Unghiul de degajare

    0

    UNSPSC Code

    23242106