€72.00
Ex VAT
€85.68
Inc VAT
4 Variations Available
Product Details
Product Specification
Product Documents
Unghi de atac de 95° pentru inserţii negative triunghiulare de 80°.
Attribute | Value |
---|---|
Brand | Indexa |
Desemnare ISO | MWLNL 2020K08 |
Direcția de tăiere | Mâna stângă 60, |
EAN | 5036140080317 |
ECLASS Code | 21019107 |
Înălțimea de tăiere (h1) | 20mm |
Înălțimea tijei (h) | 20mm |
Inserați dimensiunea | 804 |
Inserați forma | Trigon |
Inserții incluse | Niciuna |
Introduceți cercul inscripționat | 12.7 |
Introduceți lungimea muchiei de tăiere | 8 |
Introduceți tipul de susținere | Strat superior |
Lățimea tijei (b) | 20mm |
Livrarea lichidului de răcire | Externe, |
Lungime totală (1) | 125mm |
Lungimea capului (l2) | 34mm |
Material tijă | Oțel |
Nr. Piesei MFR | MWLNL2020K08 |
Partea laterală până la vârful de tăiere (f) | 25mm |
Stil de inserţie | WN_A WN_M |
Stilul tijei | Drept |
Suporturi scule | MWLN |
Unghiul de apropiere | 95 |
Unghiul de degajare | 0 |
UNSPSC Code | 23242106 |