noscriptIndexa MVJNR 2020K16 EXTERNAL TOOLHOLDER 106-1500 | Cromwell Tools

Indexa

MVJNR 2020K16 EXTERNAL TOOLHOLDER

SKU:

IND1061500K

MPN:

106-1500

€85.10

Ex VAT

€101.27

Inc VAT

IN STOCK (5)

    Product Details

    Unghi de atac de 93° pentru inserţii negative rombice de 35°.


    Product Documents
    Product Specification
    Attribute
    Value

    Brand

    Indexa

    Desemnare ISO

    MVJNR 2020K16

    Direcția de tăiere

    Mâna Dreaptă

    EAN

    5036140080256

    ECLASS Code

    21019107

    Înălțimea de tăiere (h1)

    20mm

    Înălțimea tijei (h)

    20mm

    Inserați dimensiunea

    1604

    Inserați forma

    35° Romb

    Inserții incluse

    Niciuna

    Introduceți cercul inscripționat

    9.52

    Introduceți lungimea muchiei de tăiere

    16

    Introduceți tipul de susținere

    Strat superior

    Lățimea tijei (b)

    20mm

    Livrarea lichidului de răcire

    Externe,

    Lungime totală (1)

    125mm

    Lungimea capului (l2)

    37mm

    Material tijă

    Oțel

    Nr. Piesei MFR

    MVJNR2020K16-K

    Partea laterală până la vârful de tăiere (f)

    25mm

    Stil de inserţie

    VN_A VN_G

    Stilul tijei

    Decalaj

    Suporturi scule

    MVJN

    Unghiul de apropiere

    93

    Unghiul de degajare

    0

    UNSPSC Code

    23242106